すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GB-68

品名 : 165x165mm マグネットポーチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(外寸)165×165mm収納サイズ幅165mm×高さ108mm×奥行13mm
重量約125g入数1個
強力なマグネットポーチ
小物等を収納し、貼り付けておくのに便利です
キャビネットや金属面の壁に
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 12:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762FG-317
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top