すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA790AF-18

品名 : デジタルトランシーバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

登録局対応
免許・資格不要(登録申請必要)
電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間パワーセーブOFF時:約11時間 
             パワーセーブON時:約14時間
電波型式F1E/F1D/F1F周波数範囲TX351.20000~351.38125MHz
           RX351.16875~351.38125MHz
送信出力1Wチャンネル数送信:30ch、
           受信:30ch+上空用5ch(S1~S5)
空中線インピーダン50Ω不平衡防塵・防水性能IP57
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式スピーカー出力
 内部 500mW以上(負荷16Ω、10%歪時)
 外部 500mW以上(負荷8Ω、10%歪時)
通信距離(目安)
  市街地 屋外約0.8~1.5km
  見通しのいい場所1~3km
材質ポリカーボネード・鉄・銅
サイズ58(W)×26.4(D)×95(H)mm
       (バッテリーパック装着時)
重量約202g(アンテナ装着時)
付属品
 リチウムイオン充電池 、急速充電器、アンテナ、
 ハンドストラップ、ベルトクリップ、登録申請書・
 申請の手引書
用途イベント運営、サークル、レジャー
      (登山など)、地域活動に
VOX機能音声の入力によるハンズフリーを実現するVOX機能を搭載
オールインワンパッケージ(充電池充電器など標準装備)
511通りのユーザーコードグループ
高い秘話性
個別・グループ呼出機能・音声案内機能・
 受信電波通知機能・呼出メロディーベル機能・
 軽量&コンパクトボディ・スピーカー出力500mWの
 大音量・エマージェンシー機能・プライベートチャン
 ネル機能・プライベートチャンネルスキャン機能・
 メモリチャンネルスキャン機能
販売価格

39,800(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
その他関連
オプションEA790AG-51 : タイピンマイクロホン
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top