すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-74A

品名 : 103x61x22mm ノータッチタイマー(デジタル・防水型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番TM-31
設定範囲1~99分59秒感知距離センサー正面から2~3cm
電源単4×3本付属品取説・テスト用電池(単4形×3本)
サイズ約103(W)×22(D)×61(H)mm重量約93.5g
材質樹脂
本体裏面マグネット、スタンド付、壁掛けも可
非接触式センサー(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートとストップができ、とても衛生的です。
誤作動防止の為の、操作ボタンを無効にするロック機能が搭載されています。
付属の電池はテスト用です。
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798C-74C
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top