すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-78A

品名 : 85x69x14mm タイマー(温度計付・デジタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

温度計付キッチンタイマー
カウントダウン機能10秒~99分50秒まで
(元のセット時間に再セットするリピート機能付)
カウントアップ機能1秒~99分59秒まで
温度計測定範囲:-10~60℃時計12時間制
材質ABS樹脂電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電池寿命約1年サイズ85(W)×14(D)×69(H)mm
重量約65g(電池含む)
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
常時表示の温度計付
簡単操作の時間設定キーを採用
アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。
(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付
時計機能付。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面にマグネット付。
壁などの金属部分へ設置できます。
収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798C-80A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top