すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CB-28A

品名 : 522x405x124mm [電波]からくり掛時計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電波受信機能
周波数40/60kHz自動選局電源単1電池×4本
サイズ405(W)×124(D)×522(H)mm重量3.8kg
材質プラスチック枠、風防ガラス
毎正時に文字板部分がメロディに合わせ、
ダイナミックに変化します。(全30曲)
自動鳴り止め明暗センサー
ON/OFFスイッチ付
スワロフスキー・エレメント回転飾り
展示用ボタン付
電池交換お知らせ機能
音量調節(ボリューム式)
メロディ
 毎正時になると、選択したメロディ曲集の中の
 1曲が下記の順番で流れます。
「クラシックメロディ(12曲入)」曲集
 ○アメイジング・グレイス
 ○ピアノ・ソナタ K.545-1
 ○G線上のアリア
 ○時の踊り
 ○カノン
 ○ノクターン作品9-2
 ○タイスの瞑想曲
 ○四季 春
 ○精霊の踊り
 ○愛の夢 第3番
 ○主よ人の望みの喜びよ
 ○舞踏への勧誘
「洋楽メロディ(12曲入)」曲集
 ○マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン
 ○愛はかげろうのように
 ○シャル・ウィ・ダンス?
 ○アンチェインド・メロディ
 ○To Love You More
 ○セイリング
 ○ワイルド・チャイルド
 ○メモリー
 ○踊りあかして
 ○タイム・トゥ・セイ・グッバイ
 ○イマジン
 ○エターナリー
「クリスマスメロディ(6曲入)」曲集
 ○そりすべり
 ○きよしこの夜
 ○ジングル・ベル
 ○諸人こぞりて
 ○赤鼻のトナカイ
 ○おめでとうクリスマス
販売価格

47,600(税抜)/ 52,360円(税込)

カタログ価格

47,600円(税抜)/52,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 13:27現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • からくり時

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top