すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798MB-3

品名 : タイムレコーダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

スノーホワイト&ブルー使用カードEA798M-1、-3
表示方式液晶デジタル表示印字方式ドットインパクト表示
リボン色1色管理人数50人
印字内容入1・退1・入2・退2もしくは入1退1(カードにEA798M-1を使用した場合)、入1・退1・就業時間(カードにEA798M-3を使用した場合)表示内容
  4欄:出勤、外出、再入、退出、
  2欄:出勤、退出
電源AC100V(50/60Hz)消費電力定格17W(通常2.1W、最大17W)
使用温湿度-5~40℃、20~80%RH(結露なきこと、電源は必ず外して下さい。)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)
カレンダー万年カレンダー内蔵(西暦2099年まで)サイズ130(W)×130(D)×220(H)mm
重量1.5kg
始業終業時刻を設定することで、遅刻・早退の判断が可能です。
徹夜キー搭載で、日替時刻を越えた勤務も、その日の欄に打刻できます。
4欄印字/2欄印字が選択可能
点字を採用したユニバーサルデザイン
計算人数は最大50名まで。(推奨20人)
電源ONですぐ印字可能。(初期設定は20日締め)
時間表示は12時間(AM・PM)&24時間の選択設定可能。
深夜勤務にも対応。「徹夜キー」搭載
販売価格

28,700(税抜)/ 31,570円(税込)

カタログ価格

28,700円(税抜)/31,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top