フレームは光沢のあるブラック仕上げでサイドフレームには金属のディティールを施しています
仕様
レンズカラー | クリアー | 材質 | レンズ:ポリカーボネート |
---|
UVカット100% |
カラー | ブラック | 重量 | 20g |
---|
めがねサイズ | A:125mm、B:150mm、 C:110mm、D:40×70mm | | |
---|
フレームは光沢のあるブラック仕上げでサイドフレームには金属のディティールを施しています |
販売価格 | 3,930円(税抜)/
4,323円(税込)
| カタログ価格 | 3,930円(税抜)/4,323円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
17 (2024/04/29 19:51現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2267ページ |
---|