すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MH-13

品名 : マスク(使い捨て/50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質高品質不織布サイズ175×90mm
サージカルマスクで高機能フィルター使用
耳かけタイプ
三層の高機能フィルターでバクテリア捕集効果率(BFE)95%(試験粒子の直径およそ3μm)
口元に広い空間を確保、ほほぶぶんがジャストフィットした理想の立体型タイプ
プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。
入数50枚入り
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/08 15:01現在)

更新
商品入数50販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top