すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MJ-4

品名 : [N 95] マスク(有機性ガス用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

排気弁付き
有機溶剤・ガス臭を軽減します。
排気弁により長時間連続装着が可能
首・後頭部がけタイプ
防塵、溶接、塗装作業での使用に適します。
吸気抵抗(平均実測値)25Pa以上排気抵抗(平均実測値)35Pa以上
入数1枚入り
アイコン
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 18:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA800MJ-104
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top