すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800PC-2A

品名 : DIN9-12/98x52mm アーク溶接面(直被型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

タイプ直被り式材質遮光面:ポリカーボネート樹脂
(特殊ハードコーティング)
外側フレーム:ポリプロピレン樹脂
遮光反応速度約1/2,500秒
遮光度:#9~#12(4段階)
通常時遮光度#3戻り速度0.15~0.75秒の4段階
使用温度範囲-5℃~+55℃電源ソーラー電池、
リチウム電池(CR2032)×1個
電池寿命1000~2000時間レンズサイズ98mm×52mm
重量476g
販売価格

34,500(税抜)/ 37,950円(税込)

カタログ価格

34,500円(税抜)/37,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 14:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top