すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800PM-10

品名 : #9-#13/ 97x46mm アーク溶接面(収納バッグ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

●溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。
メーカー育良精機型番IS-RG50ALN※ESCOオリジナルセット
タイプ直被り式レンズサイズ97×46mm
遮光度溶接時:#9~#13、通常時:#4遮光反応速度約1/25,000秒
使用温度範囲-5℃~55℃感度調整高~低、無段階調節可能
戻り速度速~遅、無段階調整可能(0.05~0.8秒)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
重量610g
ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。
溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。
手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。
収納バッグ付
巾着袋:材質ポリエステル巾着袋:サイズ430×560(H)mm/約55L 
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

45,200(税抜)/ 49,720円(税込)

カタログ価格

45,200円(税抜)/49,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/02 05:31現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA800PM-10A
  • 品番

    EA800PM-10A

  • コメント

    変更点:使用温度範囲、外観等

その他関連
セット商品EA925GR-1 : 430x560mm 巾着バッグ
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチで遮光部分が開口
  • 溶接面も入る約55リットルの大容量巾着バッグ付き

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top