すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801AZ-30

品名 : 3-30mm 手廻し用 ドリルハンドル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途電動木工ドリルが手廻し用として使用可能全長φ25×180mm
シャンク径6.35mm六角軸受け口サイズ6.35mm、10mm
穴あけ範囲3~30mmまで特長・6.35mmか10mmの六角軸の錐をセットして手回し錐として使用できます。
・ショートビット・兼用ビットは3~30mmが使用できます。
ドリルは別売です。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top