すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801Z-2

品名 : M3 - M8 電動タッパー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番UT8V
電源AC100V・285W
取付チャック(No.2ショートジャコブステーパ)
回転数ねじ立て:60~330rpm、戻り:120~660rpmねじ立て能力鋼材:3~8mm、鋳鉄砲金・アルミ:3~10mm
コード長2.5mサイズ100(W)×410(L)×142(H)mm
重量2.7kg付属品チャックハンドル、サイドハンドル
二重絶縁、フィードバック制御、無段変速、正逆転
替カーボンブラシ標準付属:WA813HH-7
             ストップカーボン:EA813HH-17
販売価格

56,300(税抜)/ 61,930円(税込)

カタログ価格

56,300円(税抜)/61,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top