すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-5C

品名 : φ95mm ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス製)

ワイヤー切損の大幅減少で安全性・作業性が向上

仕様

外径95mm線径0.27mm
最大回転数12,000rpmねじサイズM10×1.5
毛丈18mmブラシ材質ステンレス線(ヨリ形)
電動工具用
ソフトタッチでラクラク研磨。作業効率大幅UP
ワイヤー切損の大幅減少で安全性・作業性が向上
販売価格

3,740(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2024/04/28 16:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1025ページ

代替品

EA809YS-3
  • 品番

    EA809YS-3

  • コメント

    φ85mm/M10x1.5P スチール・ベベル型

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1024ページ
  • エスコ便利カタログ1025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top