すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BD-40B

品名 : 100mm/ 900W ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーHiKOKI型番G10SQ2※ESCOオリジナルセット品
仕様セット<セット内容>●本体×1
●オフセット砥石×2枚(#36)
●ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)
●ケース×1
<本体仕様>
●砥石サイズ…φ100×穴径…15mm
●スピンドル径…M10×1.5
●回転数…10,500rpm
●最大出力…1060W
●電源…100V・900W・9.5A
●コード長…2.5m
●サイズ…273×63(H)mm
●重量…1.8kg
●付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル
●二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
●安全性の高いパドルスイッチ採用
<オフセット砥石仕様>
●粒度…#36
●入数枚…1
●サイズ…φ100×3.1×15mm穴
●最大回転数…15,300rpm
●セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。
●スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム用
●材質…セラミック
<#40ジルコフラップディスク仕様>
●外径(mm)…100
●穴径(mm)…15
●粒度…#40
●最大回転数(rpm)…15,300
●スチール、ステンレス、鋳鋼用
●材質…ジルコニアアルミナ
●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
●6層のフラップで長寿命。
●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
<#60ジルコフラップディスク仕様>
●外径(mm)…100
●穴径(mm)…15
●粒度…#60
●最大回転数(rpm)…15,300
●スチール、ステンレス、鋳鋼用
●材質…ジルコニアアルミナ
●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
●6層のフラップで長寿命。
●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
<ケース仕様>
●サイズ…415×160×105mm
●材質…スチール
●砥石用仕切板付
販売価格

24,100(税抜)/ 26,510円(税込)

カタログ価格

24,100円(税抜)/26,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/20 11:12現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA809-10 : 100mm スチールケース(ディスクグラインダー用)
セット商品EA809AL-31 : # 40/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809AL-32 : # 60/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809AL-201 : # 36/100mm オフセット砥石(セラミック)
セット商品EA809BD-4 : 100mm/ 900W ディスクグラインダー
ウェブカタログ画像
画像はディスクグラインダーです。
セット内容は仕様でご確認ください。
  • 画像はディスクグラインダーです。\nセット内容は仕様でご確認ください。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top