すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BF-10B

品名 : 100mm/1050W ディスクグラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番G10BYE2※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
 ディスクグラインダー本体×1
 オフセット砥石(#24)×5枚
 スチールケース×1
ディスクグラインダー本体仕様
 ・モーター:100V、1,050W、12.0A
 ・砥石サイズ:φ100×15mm
 ・回転数:10,000rpm
 ・最大出力:1,400W
 ・スピンドル径:M10×1.5
 ・コード長:2心・2.5m
 ・サイズ:305×56×62(H)mm 
 ・重量:1.6kg(砥石含まず)
 ・付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル
 ・二重絶縁、スピンドルロック、ブラシレスモーター
オフセット砥石仕様
 ・粒度:A/WA24P
 ・サイズ:φ100×4×15mm穴
 ・最大回転数:13,690rpm
 ・5枚入り
スチールケース付
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。
カーボンブラシの交換も不要です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。
電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。
販売価格

31,400(税抜)/ 34,540円(税込)

カタログ価格

31,400円(税抜)/34,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 10:16現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA809BF-10C
  • 品番

    EA809BF-10C

  • コメント

    砥石を変更しました

ウェブカタログ画像
  • ディスクグラインダー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top