すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BH-25A

品名 : 100mm/ 760W ディスクグラインダー(集塵アダプター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

砥石サイズφ100×穴径15mm回転数9,500rpm
電源AC100V・760W最大出力1160W
サイズ295×64×60(H)mm重量1.9kg
コード長2.5m
スピンドルロック付、3Pポッキンプラグ
付属品集塵カバー、
#36レジノイド砥石×1枚、
工具箱
販売価格

29,700(税抜)/ 32,670円(税込)

カタログ価格

29,700円(税抜)/32,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 14:38現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top