すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809D-6

品名 : 125mm/ 820W ディスクグラインダー(強力形)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
分割コアモーター採用により最大出力アップ

仕様

メーカーHiKOKI型番G13S6
電源AC100V(50/60Hz)電流8.4A
消費電力820W砥石サイズ(外径×穴径)125×22mm
モーター分割コアモーター回転数9,500min-1
コード長2心・2.5mサイズ280×71(H)mm
重量2.1kg付属品#36レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、サイドハンドル
強力型
最大出力1260W
分割コアモーター採用により最大出力アップ
スピンドル径M16×2.0替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
販売価格

23,600(税抜)/ 25,960円(税込)

カタログ価格

23,600円(税抜)/25,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 03:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA809DA-2B
その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
部品EA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top