すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809DG-1

品名 : 150mm ディスクグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC100V 50/60Hzモーター11A
消費電力1050W最大出力1650W
最大回転数8000rpm砥石サイズ150×4(t)mm
穴径22mmスピンドル径16mm
コード2心キャプタイヤ 2.5mサイズ全長:431mm、高さ:78mm
重量3.2kg
スピンドルロック付
本体材質樹脂用途切削用
付属品#36レジノドフレキシブル砥石・スパナ・サイドハンドル
アース不要の二重絶縁構造
サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-7、ストップカーボン:EA813HH-17
販売価格

38,100(税抜)/ 41,910円(税込)

カタログ価格

38,100円(税抜)/41,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/21 14:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA809HA
  • 品番

    EA809HA

  • コメント

    180mm/1,140W

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top