すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809PR-10SA

品名 : 123mm 電子ポリッシャーキット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番PED-130KT※ESCOオリジナルセット品
セット内容・電子ポリッシャーキット
・マジックサンダーバフ(2枚入)
・コールテンボンネット(マジック式)
・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
・ランダムサンダー用ネルボンネット
<電子ポリッシャーキット仕様>
・電源:100V
・パット径:φ123mm
・本体サイズ:226×123×151(H)mm
・重量:1.5kg
・コード長:5m
・回転数:6000~12000rpm
・付属品
マジック式スポンジバフ(外径150mm)、
手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)
マイクロファイバークロス、収納バッグ
<マジックサンダーバフ(2枚入)仕様>
・直径:125mm
・粒度:#600相当(細目)
・適正回転数:1500~2400rpm
・取付方法:マジック式
・入数:2枚入り
・用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに
<コールテンボンネット(マジック式)仕様>
・材質:コールテン
・直径:125mm
・厚み:約3mm
・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがき
・φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい
<ランダムサンダー用羊毛ボンネット>
・材質:人工羊毛
・直径:125mm
・重量:15g
・φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい
<ランダムサンダー用ネルボンネット>
・直径:125(140)mm
・厚み:約3mm
・材質:ネル
・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがき
・入数:2枚入り
・マジックテープ付
・EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい
販売価格

26,400(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 07:49現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA809PR-10SC
  • 品番

    EA809PR-10SC

  • コメント

    構成品5点から4点に変更してます

その他関連
セット商品EA809PB-10 : 125mm ランダムサンダー用 羊毛ボンネット
セット商品EA809PB-13 : 125mm コールテンボンネット(マジック式)
セット商品EA809XG-4 : 125mm マジックサンダーバフ(2枚入)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top