すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809XF-3SA

品名 : 93x228mm 電動サンダーセット(ペーパー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番MS-30B※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>・EA809XF-3A(電動サンダー)
・EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)
・両開工具箱
〈電動サンダー仕様〉
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に電源100V・190W・2.3A
回転数11,000rpmコード長2m
本体サイズ243×93×154(H)㎜ペーパーサイズ93×228mm
重量1.3kg付属品木工用ペーパー(#100)×1枚、ケース付
握りやすく、操作性に優れたハンドル形状
二重絶縁構造
替カーボンブラシはEA813RA-13になります。
〈両開工具仕様〉
サイズ450×270×230(H)mm材質耐衝撃性コポリマー
〈サンディングシートセット仕様〉
サイズ93×228mm (1枚当り)総重量119g
砥材A材入数10枚
内訳荒目(#60)×3枚
中目(#120)×3枚
細目(#240)×4枚
電動サンダー用
金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。
電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
電動工具の使用説明書をよく読み、警告・注意を良く守り、作業をして下さい。
販売価格

9,700(税抜)/ 10,670円(税込)

カタログ価格

9,700円(税抜)/10,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA809XF-3SC
  • 品番

    EA809XF-3SC

  • コメント

    変更点:ブランド、工具箱等

バリエーション一覧
EA809XF-3SA 93x228mm 電動サンダーセット(ペーパー付)
EA809XF-3A 93x228mm 電動サンダー
その他関連
セット商品EA809XC-20 : 93x228mm サンディングシートセット(#60・#120・#240)
セット商品EA809XF-3A : 93x228mm 電動サンダー
オプションEA813RA-13 : 交換用カーボンブラシ [608RM /リョービ](2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top