すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809XL-1

品名 : 100V/180W ベルトサンダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BY-1030
電源AC100V消費電力180W
電流1.9A回転数5500~6700rpm
ベルト速度6.6~8m/s
二重絶縁、変速機能付
コード長2mサイズ70×380×66(H)mm
ベルトサイズ10×330mm重量1.0kg
付属品#120、#400研磨ベルト各1本付
作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。
変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。
作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。
1回の連続使用時間は10分以内にしてください。
工具レスで簡単にベルト交換ができます。
販売価格

15,900(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 17:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA809XL-1A
  • 品番

    EA809XL-1A

  • コメント

    変更点:色(黒→赤)・型番・ブランド

メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top