すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809Y-24A

品名 : 100x6mm/WA24P オフセット型砥石(1枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーニューレジストン(NRS)型番NA1006A24P
粒度A/WA24P入数1枚
サイズφ100×6mm×15mm穴用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに(一般鋼用)
最大回転数13690rpm最大使用周速度4300m/min
対象切削材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ
業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー製品です。
幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。
赤い砥石は摩耗を少なくし砥石の自生作用をスムーズにした砥石です。 黒い砥石に比べ一目で焼成温度ムラが見分けられる高性能砥石です。
凹凸の溝線模様は、使用時の砥石先端が鋭角になり上面飛散しやすい状態を防止するように設計されています。
メーカー商品名ニューエース外径100mm
厚み6mm穴径15mm
販売価格

355(税抜)/ 391円(税込)

カタログ価格

355円(税抜)/391円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 10:39現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA809Y-124
    バリエーション一覧
    EA809Y-24 100x6mm/WA24P オフセット型砥石(25枚)
    EA809Y-24A 100x6mm/WA24P オフセット型砥石(1枚)
    EA809Y-36 100x6mm/WA36P オフセット型砥石(25枚)
    EA809Y-36A 100x6mm/WA36P オフセット型砥石(1枚)
    EA809Y-124 100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
    EA809Y-136 100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
    ウェブカタログ画像
    ※1枚入
    • ※1枚入
    • 使用面

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top