すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810-3

品名 : アングルヘッド(ハンマードリル用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途EA810GA、EA810GA-2、EA810GB-3、EA810GB-4、EA810GD用アングルヘッド
回転と打撃を同時に伝達可能です。
ハンマードリルが入らない狭い場所への穴あけが可能
全長110mmのSDSプラスビットを使用すると効果的です。
全長144mm
販売価格

32,100(税抜)/ 35,310円(税込)

カタログ価格

32,100円(税抜)/35,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 02:53現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top