すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810CH-7

品名 : DC18.OV/18mm ハンマードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番DH18DPB(2XP)
仕様樹脂ケースセット充電器AC100V
穴あけ能力コンクリート:3.4~18mm
鉄工:13mm
木工:18mm
コアビット:25~35mm
ダイアモンドコアビット:32mm
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間約19分(実用充電)、約25分(満充電)回転数無負荷時(気温20℃満充電時)
ノーマルモード:0~1,080rpm
ローモード:0~800rpm
打撃数全負荷時(気温20℃満充電時)
ノーマルモード:0~5,500回/分
ローモード:0~4,100回/分
サイズ251×268(H)mm
重量2.3kg(サイドハンドル含む)付属品バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース
ビット別売
2モード切替(回転+打撃/回転)
小形・軽量ボディで楽に素早く穴あけ
急激な負荷に対応するリアクティブフォースコントロール機能付(RFC)
安定した穴あけをサポートし、連続作業時の効率を向上させるオートストップ機能搭載
無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付
販売価格

87,200(税抜)/ 95,920円(税込)

カタログ価格

87,200円(税抜)/95,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 05:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA810DN-1A
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top