すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810DN-13A

品名 : DC36.0V/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番DH36DPB(2XP)
仕様樹脂ケースセット穴あけ能力コンクリート:4.3~20mm
鉄工:13mm
木工:32mm
コアビット:25~50mm
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)充電器AC100V
充電時間約25分回転数0~1,100rpm
打撃数0~4,300回/分サイズ493×90×314(H)mm(集じんシステムバッテリー装着時)
重量5.5kg(集じんシステム・バッテリー装着時)付属品バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
無段変速
正逆転可能
スリップクラッチ付
ブレーキ付
ライト付
ビットは別売です。
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの穿孔速度を実現しました。
RFC機能
先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減)
高性能HEPAフィルタ
高性能HEPAフィルタを使用することで、クリーンな排気を実現
穴あけ深さ調節機能付
最大穴あけ深さ85mmまで調整可能です。最大ストローク100mm
着脱式ダストボックス
溜まった粉じんを簡単に捨てることができます
遅延ストップ機能
本体のスイッチを切った数秒後に、集じんシステムに内蔵されたモーターが遅れて停止し集じんシステム内に残った粉じんを効率良く集じんします。
マルチボルト蓄電池搭載により大幅なサイズダウンを実現
用途の応じて3モード切替可能
本体横の大形チェンジレバーにより、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃」に切替えできます。
アイコン
販売価格

110,700(税抜)/ 121,770円(税込)

カタログ価格

110,700円(税抜)/121,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA810DN-15
  • 品番

    EA810DN-15

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • 高性能HEPAフィルタ
  • 着脱式ダストボックス
  • ブラシタイプのシーリングキャップ
  • ※画像はEA810DN-11です。\nハンドル握り部分と打撃部分が同一軸芯なので、穴あけ等の際に、力がかけやすく、作業しやすい。
  • ※画像はEA810DN-11です。\nハンドル握り部分に重心が近いため、工具本体の取り回しが良い。
  • 切替モード
  • ※ビットは別売
  • 付属ケース

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top