すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810TE-3

品名 : AC100V/ 500W 電動はつりハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

SDSプラスシャンク専用
電源AC100V・500W打撃数0~3200回/分
コード長5mサイズ320×195(H)mm
重量3.2kg打撃エネルギー4J
付属品SDSプラスシャンク(250mmブルポイント、150mmコールドチゼル、150mmカッタ)×各1本、
プラスチックケース
無段変速
ケレン作業に最適なコンパクトボディ
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-7
ストップカーボン:EA813HH-17
販売価格

65,900(税抜)/ 72,490円(税込)

カタログ価格

65,900円(税抜)/72,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個)
オプションEA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top