すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812-32

品名 : AC80-120V→AC100V/2KVA 交流定電圧電源

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途80V~120Vを100Vに安定できます容量2KVA
入力電圧AC100V±20%出力電圧AC100V±2%
出力電圧調整範囲3%以内周囲温度-5℃~40℃
絶縁抵抗DC500Vメガにて10MΩ絶縁耐圧AC1500V 1分間
保護機能安全ブレーカー:20Aサイズ(W×D×H)180×320×230mm
重量16kg
発電機による不安定電源も常に一定電圧に調整できます。
販売価格

109,000(税抜)/ 119,900円(税込)

カタログ価格

109,000円(税抜)/119,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top