すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HF-11

品名 : AC100V・DC12/24V・USB ポータブル電源

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日立Astemoアフターマーケットジャパン型番PS-64000
防滴仕様IPX1
大容量・ハイパワーで17,000ccものエンジンを始動させることができます。
緊急時やレジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源としてご使用頂けます。
充電時間約10時間(AC充電器の場合)内蔵バッテリー容量64Ah
USB出力DC5V/2AAC出力AC100V(定格120W/最大150W 50~60Hz)矩形波
シガーソケット出力DC12V/10A(24Vはオプション)ジャンプスタート出力DC12A/600A、DC24V/600A
ジャンプスタート対応車6,000cc以下の12Vガソリン車、
17,000以下の24Vディーゼル車
サージプロテクト機能搭載でリレーON/OFF時のサージ電圧を吸収して車両と本機の破損を防ぎます。
広範囲を明るく照らすLEDライト付
付属品ジャンプスターターケーブル(赤・黒)各1本、
OBDⅡケーブル(12V専用)、
シガーバックアップケーブル(12V専用)、
シガー充電器(12V/24V兼用)、
AC充電器、
キャリングケース
24V車両のバックアップは別売りのケーブル(オプション)が必要です。
入力電圧DC15V出力電圧×定格出力
(シガーソケット時)
DC12V×10A
サイズ252×132×330(H)mm重量4.8kg
販売価格

168,000(税抜)/ 184,800円(税込)

カタログ価格

168,000円(税抜)/184,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top