すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JC-31

品名 : DC12V→AC100V/1200W 正弦波インバーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

入力電圧DC12V出力電圧AC100V
正弦波
USB端子付出力電圧:DC5V
出力電流:2100mA(最大)
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付
定格出力1200W入力方式バッテリー接続
サイズ227(W)×350(D)×95(H)mmコード長850mm
重量約3.8kg
AC100V×2口、USB×1口
販売価格

41,300(税抜)/ 45,430円(税込)

カタログ価格

41,300円(税抜)/45,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 21:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA812JC-31B
  • 品番

    EA812JC-31B

  • コメント

    変更点:出力1200W→1500W

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top