すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JX-106

品名 : 100A ブースターケーブルセット(ハイブリッド用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー清和工業型番SBH-50 ※ESCOオリジナルセット品
〈ブースターケーブル〉・DC12/24V
・クリップ全長:130mm
・細いクリップで狭い所にある救援端子でも安定して接続できます。
〈革手袋〉・サイズ:L
・手の平材質:合成皮革
・手の甲材質:ナイロンメッシュ
・マジックテープ止
〈ブースターケーブルバッグ〉・サイズ:φ355×76mm
・材質:ポリエステル
電線仕様8.4m㎡(1000A)
ケーブル長5m
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 17:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA812JX-103A
  • 品番

    EA812JX-103A

  • コメント

    変更点:セット内容物の仕様

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top