すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813B-42

品名 : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーボッシュ型番PBA218
電圧18V重量(g)639
リチウムイオン4.0Ah
DIY用のため、プロ用の本体には使用できません
販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 04:55現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813B-3.6A DC 3.6V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-10CA DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-10F DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-10D DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
    EA813BD-18TA DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-18C DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-36CA DC36V /2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-41 DC18V /2.5Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
    その他関連
    本体EA813B-111 : DC18.0V バッテリー&充電器セット(DIY用)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top