すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813BC-6A

品名 : DC18.0V マルチドライバードリル(本体のみ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーボッシュ型番GSR18V-60FCH
仕様本体のみ最大トルク剛性体締付:60(N・m)
弾性体締付:31(N・m)
チャック能力1.5~13mmバッテリーDC18V
回転数低速:0~600rpm
高速:0~1900rpm
能力鉄工:φ13mm
木工:φ38mm
鉄工ホールソー:φ53mm
コンクリート:φ10mm
サイズ147×71×246(H)mm重量1.7kg(バッテリー含)
付属品ケース、メタルキーレスチャックアダプター充電時間バッテリー:EA813BD-18TA
充電器:EA813B-1A 使用時
約15分(空→80%ターボ充電)
約30分(空→フル充電)
電子無段変速、正逆転、ブラシレスモーター、キックバック防止センサー付
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。EMPが後負荷からモーターを保護。
LEDライト付
簡単・素早く・確実にアダプターを交換・装着可能なフレキシクリックシステム搭載
瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。EMPが後負荷からモーターを保護。
ビット別売
販売価格

43,900(税抜)/ 48,290円(税込)

カタログ価格

43,900円(税抜)/48,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
オプションEA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top