すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813BV-6

品名 : DC18.0V 振動ドリルドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
フルメタルギアボックスおよびECO機能により、高い信頼性、耐久性、日々の使用に適したプロ向けの性能を実現

仕様

メーカーボッシュ型番GSB18V-21
仕様樹脂ケースセット最大トルク弾性体締付:21N・m
剛性体締付:55N・m
能力コンクリート:φ10mm
鉄工:φ10mm
木工:φ35mm
ねじ締め:φ10mm
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器AC100V充電時間約24分(空→80%ターボ充電)
約35分(空→フル充電)
チャック能力φ1.5~13mm回転数1段ギア:0~480rpm
2段ギア:0~1800rpm
打撃数0~27000回/分サイズ209×230(H)mm
重量1.2kg付属品バッテリー×2、充電器、樹脂ケース
55N・mの高トルクを発揮し、基本的な穴あけやねじ締めに必要な性能を装備
フルメタルギアボックスおよびECO機能により、高い信頼性、耐久性、日々の使用に適したプロ向けの性能を実現
13mmのキーレスチャックを備えた本格設計で質の高い作業が可能
正逆転機構、LEDライト付
ビット別売
販売価格

37,600(税抜)/ 41,360円(税込)

カタログ価格

37,600円(税抜)/41,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813PC-1A
  • 品番

    EA813PC-1A

  • コメント

    メーカー違い/仕様ご確認ください

その他関連
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
部品EA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top