すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813BV-7

品名 : DC18.0V 振動ドリルドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
高効率ブラシレスモーター採用、長時間の使用でもメンテナンスフリーです

仕様

メーカーボッシュ型番GSB18V-55
仕様樹脂ケースセット最大トルク弾性体締付:28N・m
剛性体締付:55N・m
能力コンクリート:φ13mm
鉄工:φ13mm
木工:φ35mm
ネジ締め:φ10mm
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器AC100V充電時間約24分(空→80%ターボ充電)
約35分(空→フル充電)
チャック能力φ1.5~13mm回転数1段ギア:0~460rpm
2段ギア:0~1800rpm
打撃数0~27000min-1(回/分)サイズ189×77×205(H)mm
重量1.1kg付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
LEDライト
電子無段変速&ギア式2段変速
左右回転機構
高効率ブラシレスモーター採用、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。
木材と金属、石材の加工時に現場での作業効率をカンタンかつ最大限にアップします。
ビット別売
販売価格

45,300(税抜)/ 49,830円(税込)

カタログ価格

45,300円(税抜)/49,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
部品EA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top