すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813CF-7

品名 : DC36.0V 振動ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番DV36DA(2XP)
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間25分
回転数低速:0~500rpm、
高速:0~2100rpm
穴あけ能力鋼材・アルミ:16mm、
木材:102mm、
モルタル:20mm
ねじ締め能力木ねじ(下穴あり):φ12×100(L)mm
小ネジ:M6
回転数2段階切替(高速・低速)
締付トルク22段階
LEDライト、電池残量表示付
高効率で経済的なブラシレスモーター採用
サイズ204×78×262(H)mm重量2.3kg
付属品バッテリー×2個、充電器、(+)#2ビット、サイドハンドル、樹脂ケース
樹脂ケースセット
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)
大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大
連続作業性能の大幅向上
販売価格

86,500(税抜)/ 95,150円(税込)

カタログ価格

86,500円(税抜)/95,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 13:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813CF-7A
  • 品番

    EA813CF-7A

  • コメント

    変更点:サイズ、重量など

その他関連
部品EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top