すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813CG-11SC

品名 : [充電式]ドライバードリルセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番DDM143L5 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容・充電式ドライバードリル
・マグネットキャッチ
・両頭ビット
・7本組ストレートドリル
・ねじすべり止め剤
<充電式ドライバードリル>EA813CG-11B
・バッテリー:14.4リチウムイオン5.0Ah
・充電時間:50分
・最大トルク:(低)38N・m、(高速)10N・m
・回転数:(低速)0~350rpm、(高速)0~1300rpm
・チャック能力:1.5~13㎜
・穴あけ能力:(鉄工)13㎜、(木工)27㎜
・ねじしめ能力:(木ねじ)6.8×50㎜
・サイズ:189(L)×60(W)×246(H)㎜
・重量:1.7kg
・替カーボンブラシ:EA813RA-1
・付属品:+ドライバビット(No.2×65㎜)
充電器、電池パック×2、
ベルトフック(本体取付)
樹脂ケース
・高出力リングモーター搭載
・把握力の強いロック付キーレスチャック
・最適トルクが選べる20段クラッチ
・LEDライト(タッチパネル式)
・2スピード無段変速
<マグネットキャッチ>
・サイズ:12×15×12(H)mm
・材質:PC、ネオジム磁石
・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35㎜
・手動にも電動にも使用できます。
<両頭ビット>
・サイズ:(+)#2、(-)6mm
・六角シャンク:1/4
・全長:150mm
・入数:5本
<7本組ストレートドリル>
・サイズ:2.0・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0mm(各1本入り)
・材質:HSS(ハイス)
・ケース付(サイズ:125X53X15mm)
<ねじすべり止剤>
・用途:ねじ溝が壊れたビスや、角の傷んだボルト等にも使用できます
・重量:22g
販売価格

55,900(税抜)/ 61,490円(税込)

カタログ価格

55,900円(税抜)/61,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
部品EA813R-7 : 14.4V 充電器
部品EA813RB-14F : [14.4V・5000mAh]交換用バッテリー
セット商品EA651-11 : 12mm マグキャッチ(磁気着脱器)
セット商品EA813AS-150 : #2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット
セット商品EA813CG-11B : [充電式] ドライバードリル
セット商品EA824N-7 : 2.0- 6.0mm/7本組 ストレートドリル(HSS)
セット商品EA935KX : ネジすべり止め剤
部品EA813R-7A : 14.4V 充電器
ウェブカタログ画像
画像は旧商品です。
※マグキャッチが異なります。
  • 画像は旧商品です。\n※マグキャッチが異なります。
  • マグキャッチ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top