すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813CK-1D

品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番DS18DC(2XPZ)
仕様樹脂ケースセット最大トルク低速:140N・m
高速:105N・m
締付トルク1:約1.5N・m
4:約2.4N・m
7:約3.4N・m
10:約4.3N・m
13:約5.2N・m
16:約6.1N・m
19:約7.1N・m
22:約8.0N・m
一充電当たりの作業量【木ねじ締め(低速)】
呼び径12mm×長さ100mm、材料:米松(下穴径10mm)
約130本
【木工穴あけ(低速)】
錐径76mm(座彫り)、材料:SPF(厚さ38mm)
約25個
【木工穴あけ(高速)】
錐径21mm、材料:ラワン(厚さ30mm)
約650個
チャック能力最大13mmバッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器AC100V充電時間約19分(実用充電)、約25分(満充電)
回転数低速:0~500rpm
高速:0~2,000rpm
穴あけ能力鋼材:16mm、アルミ:16mm、木材:102mm
締付能力木ねじ(下穴あり):呼径φ12×100mm、小ねじ:M6付属品バッテリー×2、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、樹脂ケース
サイズ190×70×269(H)mm重量2.5kg(バッテリー装着時、サイドハンドル除く)
モーター直流ブラシレスモーター
フィードバック制御、ブレーキ付、無断変速、二段変速、正逆転可能、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、LEDライト付
ビット別売
クラッチ22段
ねばり強くハイパワー
コンパクトボディ
11段階の角度調整可能なサイドハンドル
ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載
ブラシレスモーター搭載
二層成形の大径クラッチダイヤル採用
回転数フィードバック制御機能付
クラス最大トルク、コンパクト化を実現
作業スピード大幅アップ
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)
販売価格

97,000(税抜)/ 106,700円(税込)

カタログ価格

97,000円(税抜)/106,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 15:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813CK-6A
  • 品番

    EA813CK-6A

  • コメント

    DC36V仕様、バッテリー使用可能

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • ※ビット別売

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top