すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DC-22E

品名 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WH36DC(2XP)
仕様樹脂ケースセット最大トルク200N・m(2,040kgf・cm)
締付能力小ねじ:4~8㎜
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
テクスねじ:φ3.5~φ6
コーススレッド:22~125mm
無負荷回転数
(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0~900rpm
パワーモード:0~3400rpm
ボルトモード:0~2900rpm
テクスモード:0~3700rpm
打撃数
(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0~2000rpm
パワーモード:0~4100rpm
ボルトモード:0~4100rpm
テクスモード:0~2200rpm
バッテリー18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)
充電時間実用充電:約19分
満充電:約25分
先端形状二面幅6.35ビット挿入形状
サイズ116×241(H)mmヘッド長114mm
重量1.6kg(バッテリー装着時) LEDライト白色LED(3灯)
モーター直流ブラシレスモーター付属品バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2
ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。
業界最速締付スピード約5.46秒(金物ビスφ7.0×120L、ラワン材)
防じん・防水IP56
ビット別売
LEDライト付
販売価格

68,100(税抜)/ 74,910円(税込)

カタログ価格

68,100円(税抜)/74,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/18 10:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813DC-71B
  • 品番

    EA813DC-71B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top