すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813M-45

品名 : DC18.0V/5.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番BL1850B
種類リチウムイオン5.0Ah電圧18.0V
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 03:10現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA763AP-151 : DC12・18・24V/AC100V 保温・保冷ボックス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top