すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813MA-121A

品名 : DC18.0V インパクトドライバー本体(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番TD172DZ
電圧18V仕様本体のみ
最大トルク180N・m締付能力小ねじ:M4~M8
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
コーススレッド:22~125mm
バッテリー18V(リチウムイオン6.0Ah)(別売)充電時間約27分(実用充電)
約40分(フル充電)
回転数弱:0~1,100rpm
中:0~2,100rpm
強:0~3,200rpm
最速:0~3,600rpm
木材:0~1,800rpm
ボルト(正転時):0~3,600rpm
テクス用(薄板):0~2,900rpm
テクス用(厚板):0~3,600rpm
打撃数弱:0~1,100回/分
中:0~2,600回/分
強:0~3,600回/分
最速:0~3,800回/分
木材:0~3,800回/分
ボルト(正転時):0~3,800回/分
テクス用(薄板):打撃開始直後に停止
テクス用(厚板):0~2,600回/分
サイズ114×81×236(H)㎜(バッテリー装着時)重量1.5kg(バッテリー含む)
付属品(+)#2ビット、フック注意バッテリー、充電器、ケース別売
グリップを握ったまま打撃モードを切替え可能
ビットを差し込む際にかかる荷重を従来機に比べて50%低減させ、作業中の不意のビット抜けも低減させた新・ワンタッチビットスリーブを採用
よく使うモードを1つ登録可能
APT:防滴・防じん
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
ダブル・ボールベアリング採用でビット振れ低減
木材・ボルト・テクス(厚板)・テクス(薄板)モード切替
打撃力4段階切替可能
ブラシレスモーター
パワー、スピード優先の締付けから小ねじなどの繊細な締付けまで対応
正逆転切り替えレバーが中立状態のままトリガーを引くとライトが点灯するライトモードを搭載
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 06:22現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA813M-46 : DC18.0V/6.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-53 : DC14.4V-18V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top