すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813MA-24

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番TP141DRGXB
バッテリー18V(リチウムイオン6.0Ah)充電時間実用充電:約27分
フル充電:約40分
回転数インパクト
弱:0~1,300rpm
中:0~2,200rpm
強:0~2,700rpm
震動
低速:0~700rpm
高速:0~2,700rpm
ドリル
低速:0~700rpm
高速:0~2,700rpm
ネジ締め
低速:0~300rpm/0~600rpm(プラスモード)
高速:0~1,100rpm/0~2,300rpm(プラスモード)
打撃数インパクト
弱:0~1,200回/分
中:0~2,400回/分
強:0~3,200回/分
震動
低速:0~8,400回/分
高速:0~32,400回/分
サイズ171×79×250(H)mm
重量1.7kg(バッテリー含む)付属品(+)#2ビット、フック、バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、ハンドストラップ、バッテリーカバー×2個
最大トルク150N・m締付能力インパクト
小ねじ:M4~M8
普通ボルト:M5~M14
高力ボルト:M5~M12
コーススレッド:22~125mm
ネジ締め
小ねじ
高速:M3.5~M6
低速:M4~M6
テクスねじ
高速:M4
低速:M4~M5
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定
バッテリー残量表示
トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付
ブラシレスモーター
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
★インパクト・震動・ドリル・ネジ締め(+テクス用ネジ専用モード)の4モードで使用可能
販売価格

73,800(税抜)/ 81,180円(税込)

カタログ価格

73,800円(税抜)/81,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 16:24現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813M-43 : DC18.0V/3.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813M-53 : DC14.4V-18V 充電器
仕様別商品EA813MA-23 : DC18V インパクトドライバー(充電式/4モード+
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top