すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PB-101

品名 : DC14.4V ドライバードリルセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ74A2LJ2F-B※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉
EA813PB-1充電式ドライバードリルバッテリー14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間約60分回転数低速:30~400、高速:70~1,350rpm
能力鉄工:φ13mm、木工:φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:6mm、小ねじ:M5最大トルク剛性体締付トルク:40N・m、低速:28N・m、高速:10N・m
チャック能力1.5~13mmサイズ178×68×242(H)mm
重量1.9kg
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付
ブラシレスモーター
防じん・耐水性能IP56付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
両頭(+)ビット#2×65mm
両頭(+)ビット#2×110mm
両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm
ソケットアダプター
ソケットセット
6本組コーティングストレートドリル
Hexドライバービットセット
マグネットキャッチ
販売価格

82,200(税抜)/ 90,420円(税込)

カタログ価格

82,200円(税抜)/90,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0883ページ

代替品

EA813PB-101B
  • 品番

    EA813PB-101B

  • コメント

    違い:ソケットホルダー数

その他関連
部品EA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
構成品はケース内に収納されています。
  • 構成品はケース内に収納されています。
  • エスコ便利カタログ882ページ
  • エスコ便利カタログ883ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top