すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813RC-10A

品名 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式/革ケース付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番BD-361 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容・ドライバードリル(EA813RC-6A)
・革ホルスター(EA813T-5)
<ドライバードリル>
バッテリー3.6V(リチウムイオン1.3Ah)充電器AC100V
充電時間60分回転数250rpm
穴あけ能力鉄工:φ5mm、木工:φ6mmネジ締め能力木ネジ:3.8×38mm、小ネジ:M4
サイズストレート時:282(W)×45(D)×53(H)mm
ピストル時:227(W)×45(D)×132(H)mm
重量0.48kg(内蔵電池含む)
付属品充電器、(+)ビット:#1×75mm(片頭)×1、#2×65mm(両頭)×1最大トルク5N・m(ドリルモード)
クラッチ数11段クラッチ作動トルク0.9~2.0N・m
6.35mm六角軸チャック
バッテリー内蔵型(交換不可)
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
暗所でも作業ができるLEDライト
ネジの締付け・ゆるめに
持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】
<革ホルスター>
全長約280mmベルト通し幅65mm以下
材質牛革
左上の保持部分は回転する為、支えとして使うだけでなく、ハンマー等、様々な物を差込可能です。
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 16:31現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA813RC-6A : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)
セット商品EA813T-5 : 充電ドライバーケース
ウェブカタログ画像
  • LEDライト付
  • ストレート型
  • ピストル型
  • 革ホルスター\n左上の保持部分は回転する為、支えとして使うだけでなく、ハンマー等、様々な物を差込可能です。

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top