すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813RC-2A

品名 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BDX-2
《本体》
電圧DC 3.6V電池リチウムイオン電池(内蔵式 1500mAh)
無負荷回転数180rpm最大締付トルク3.5N.m
 (締付トルクの設定・調整の機能はありません。)
使用ビット(六角二面幅)6.35mmサイズ150×47×125mm
重量(内蔵電池含む)350g特長正逆切替機能・スピンドルロック機能付き
特長トリガーを引くと、LEDライトが点灯します。
《充電器》
電源AC100V 50/60Hz定格出力電圧DC3.6V
標準充電時間3時間重量90g
《付属品》
充電スタンド
充電アダプター
ビット16本(ニッケルメッキ)
 (プラス:No.1×2本、No.2×3本)
 (マイナス:3、3.5、5 各1本)
 (六角:3、4、5、6 各1本)
 (トルクス:10、15、20、25 各1本)
組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利
手のひらサイズの軽量・コンパクト設計
薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付
正転・逆転、充電状態がランプ付
販売価格

6,970(税抜)/ 7,667円(税込)

カタログ価格

6,970円(税抜)/7,667円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 23:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813RC-2B
  • 品番

    EA813RC-2B

  • コメント

    ブランド変更(リョービ→京セラ)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top