すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813RD-2B

品名 : DC12.0V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BD-122
バッテリー12Vニカドバッテリー1.3Ah充電時間30分
チャック能力0.8~10mm最大トルク26Nm
トルク調整20段クラッチ回転数低速:0~350rpm、高速:0~1050rpm
能力鉄工:10mm、木工:25mmサイズ76(W)×198(D)×234(H)mm
重量本体:1500g、充電器:1650g付属品(+)ドライバービット(No.2)、充電器、電池パック×2、ケース
無段変速、キーレスチャック、正逆転付、クラッチ付、ブレーキ付、LEDライト付
替バッテリーEA813RB-12B
追加説明●各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付やゆるめに。
●クラッチ作動トルク…0.7~2.7Nm
●キーレスチャックの把握径は最大10mmです。
10mmを超える穴をあけるときは、市販の段付ドリルビットをご使用下さい。
●充電時間は電池容量のバラツキや、活性化の度合い、充電状態により、
標準充電時間より長くなることがあります。

販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813RD-2C
  • 品番

    EA813RD-2C

  • コメント

    変更点:ブランド

バリエーション一覧
EA813RD-2DS DC12.0V ドライバードリルセット(充電式)
EA813RD-2B DC12.0V ドライバードリル(充電式)
その他関連
部品EA813RB-12B : [ 12V ・1300mAh]交換用バッテリー
部品EA813RB-12BA : [ 12V ・1300mAh]交換用バッテリー
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top