すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813RD-4

品名 : DC12.0V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BD-123
バッテリー12Vニカドバッテリー1.3Ahチャック能力0.8~10mm
最大トルク26.0Nm(ドリルモード)、
          0.7~2.7Nm(20段クラッチ)
回転数低速:0~350rpm、高速:0~1050rpm
能力鉄工:12mm(板厚1.6mm)、木工:25mm(板厚18mm)充電時間30分
ブレーキ付、無段変速、2スピード、正逆転可能、クラッチ付
ビット着脱が素早く簡単なキーレスチャック付
サイズ198×76×234mm重量3.2kg(充電器及び電池パックを含む)
付属品(+)ドライバービット(No.2×65)、充電器、電池パック×2個、ケース、ベルトフック替バッテリーEA813RB-12B
追加説明●最大トルク…HIGHモード:9Nm
LOWモード:26Nm
●キーレスチャックの把握径は最大10mmです。
金属に10mmを超える穴をあけるときは、
市販の段付ドリルビットをご使用下さい。
●充電時間は電池容量のバラツキや、活性化の度合い、充電状態により、
標準充電時間より長くなることがあります。

販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 06:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813RD-2C
  • 品番

    EA813RD-2C

  • コメント

    締付トルク:低速26N・m,高速:9N・m

その他関連
部品EA813RB-12B : [ 12V ・1300mAh]交換用バッテリー
メイン画像

商品動画

資料

チラシ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top