すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813RF-11B

品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BD-1110L1
バッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)充電時間71分
締付能力木ネジ:(径)5.1×(長さ)63mm
小ねじ:M6
穴あけ能力鉄工:10mm
木工:20mm
最大トルク高速:15N・m
低速:24N・m
チャック能力1.0~10mm
回転数高速:0~1450rpm
低速:0~440rpm
サイズ181(L)×65(D)×204(H)mm
重量1.1kg替バッテリーEA813RB-10
付属品・バッテリー
・充電器
・樹脂ケース
最大トルク 24N・m(ドリルモード時)
キーレスチャック採用
最適トルクが選べる17段クラッチ
2スピード無段変速
無段変速、正逆転、ブレーキ
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813RF-11C
  • 品番

    EA813RF-11C

  • コメント

    ブランド変更(リョービ→京セラ)

その他関連
部品EA813RB-10 : [10.8V・1500mAh]交換用バッテリー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top