すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813RL-2SC

品名 : DC7.2V ドライバードリルセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>・ドライバードリル
(樹脂ケースセット)
・キャリーケース
<ドライバードリル仕様>
・バッテリー:7.2V(ニカドバッテリー1.5Ah)
・充電時間:60分
・無負荷回転数:低速:0~330rpm
        高速:0~1,170rpm
・最大トルク:低速:12N・m
       高速:6N・m
・穴あけ能力:鉄工:φ7mm、木工:φ12mm
・締付能力:木ねじ:φ4.1×32mm
・サイズ:151(W)×57(D)×222(H)mm
・重量:1.0kg(バッテリー含む)
・付属品:(+)#2ドライバービット(65mm)、
     ドリルビット(鉄工キリ)
     (2・3・4・5・6mm)、
     バッテリー、充電器、樹脂ケース
・6.35mm六角軸差込式
・無段変速、二段変速切替、正逆転付
・すぐに使える6種類のビット付
・20段クラッチでねじ締め時に最適なトルクが選べます。
・穴あけ部材に合わせて高速・低速に切替可能
<キャリーケース仕様>
・材質:ポリエステル(600デニール)
・サイズ:460×250×430(H)mm
・重量:4kg
・自立可能です。
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top