すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813SA

品名 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

バッテリー3.6V(リチウムイオンバッテリー1.5Ah)充電時間1時間(フル充電)
最大トルク3.9Nm回転数高速:450回/分 
低速:220回/分
チャック能力6.35mm六角軸本体サイズ283(L)×43(W)×48(D)mm
重量530g(バッテリー含む)付属品No.2プラスビット、充電器、バッテリー、樹脂ケース
特長・高速・低速切替式
 ・15段調整式クラッチ
 ・本体が90°曲げることができ、ストレートタイプとピストルタイプで使い分けできます。
注意溝までの距離13mm仕様のビットは使用できません(パナソニック社:11.5mm、WERA社:9mmは使用可能)
替バッテリーはEA813SX-31です。
販売価格

15,300(税抜)/ 16,830円(税込)

カタログ価格

15,300円(税抜)/16,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 09:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813CC-2B
  • 品番

    EA813CC-2B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813SX-31 : 3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813SX-1 : 3.6V 充電器
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top